658 タンブラーコレクション Cラインピルスナー アデリア(石塚硝子) 55016815

タンブラーコレクション Cラインピルスナー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード55016815品番658
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥400
容量(mL)330食器の種類洋食器高さ(mm)187口径(Φmm)60最大径(Φmm)67

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5501681565819661609658658 タンブラーコレクション Cラインピルスナー アデリア(石塚硝子) 19661609タンブラーコレクション Cラインピルスナーアデリア(石塚硝子)1セット(6個)
2,298
税込2,528
内容量が異なります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55016815
2017-07-12
用途: 飲食業に

有名メーカーの長い歴史のあるピルスナーではありますが、FC店の台頭に伴い、取り扱い業者も激減してきました。モノタロウにあるとは驚きです。本当にありがたいことです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする