曜日別特売
40FQD51.5C FQD型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 55017027

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FQD型自吸ポンプ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送22日以内出荷とは
内容量1台電圧(V)三相200取扱液清水・上澄水(0~40℃)口径(mm)40注文コード55017027品番40FQD51.5C
参考基準価格(税別)¥279,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

電動機に低騒音全閉外扇形電動機を採用。屋内・屋外設置場所を問いません。
電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。
吸込、吐出し配管や、保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。
軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。

口径(mm)40出力(kW)1.5電圧(V)三相200周波数(Hz)50吸込全揚程(m)-6(20℃)設置場所屋内・屋外種類自吸ポンプ極数2極形式全閉外扇形・IP44(屋外)フランジJIS10K形(薄)運転方式FQD取扱液清水・上澄水(0~40℃)吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.075/26.0、0.220/19.0構造(軸封)メカニカルシールケーシングFC200効率IE3(プレミアム効率)三相
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする