曜日別特売
MGJ10-20-F8NZS ミニガイドロッドシリンダ MGJ10 SMC 55017952

ミニガイドロッドシリンダ MGJ10

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)20オートスイッチ種類F8Nオートスイッチ追記号(S)1ヶ付注文コード55017952品番MGJ10-20-F8NZS
参考基準価格(税別)¥13,040販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

・全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6)
・5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能。
・配線・配管を1方向に集約。
・不回転精度:±0.1°

シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)20リード線長さ(mm)(Z)5オートスイッチ種類F8Nオートスイッチ追記号(S)1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする