曜日別特売
MGJ10-7-F8B ミニガイドロッドシリンダ MGJ10 SMC 55018092

ミニガイドロッドシリンダ MGJ10

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)7オートスイッチ種類F8Bオートスイッチ追記号(-)2ヶ付注文コード55018092品番MGJ10-7-F8B
参考基準価格(税別)¥14,410販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

・全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6)
・5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能。
・配線・配管を1方向に集約。
・不回転精度:±0.1°

シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)7リード線長さ(mm)(-)0.5オートスイッチ種類F8Bオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする