※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エバラポンプ(荏原製作所)
DVS型汚水用水中ポンプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
電圧(V)
三相200/220
取扱液
液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・21 繊維の長さ・150
注文コード
55018330
品番
50DVS6.4B
参考基準価格(税別)
¥108,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・取扱液
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
口径(mm)
50
出力(kW)
0.4
電圧(V)
三相200/220
周波数(Hz)
60
吐出量(m
3
/min)/全揚程(m)
0.035/9.4 0.232/3.0
仕様
非自動形
取扱液
液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・21 繊維の長さ・150
異物通過径(Φmm)
21
異物通過長(mm)
150
運転可能最低水位(mm)
105
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000