曜日別特売

DVS型汚水用水中ポンプ

DVS型汚水用水中ポンプ - エバラポンプ(荏原製作所)DVS型汚水用水中ポンプ - エバラポンプ(荏原製作所)
仕様非自動形異物通過径(Φmm)21内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(mm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
吐出量(m3/min)/全揚程(m)
取扱液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5518715240DVS6.25SA400.25単相100600.020/8.6 0.080/4.9液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・21 繊維の長さ・100
81,800
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5518720450DVS61.5501.5三相200/220600.035/21.0 0.220/13.4液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・21 繊維の長さ・150
212,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501830550DVS6.75B500.75三相200/220600.035/14.4 0.220/8.1液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・21 繊維の長さ・150
121,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501831450DVS6.4SB500.4単相100600.035/9.4 0.232/3.0液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・21 繊維の長さ・150
108,000
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501833050DVS6.4B500.4三相200/220600.035/9.4 0.232/3.0液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・21 繊維の長さ・150
108,000
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501833940DVS6.25SB400.25単相100600.020/8.1 0.080/4.4液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・21 繊維の長さ・100
92,800
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501834840DVS6.25B400.25三相200/220600.020/8.1 0.080/4.4液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・21 繊維の長さ・100
92,800
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5518716850DVS6.4SA500.4単相100600.035/9.8 0.240/3.0液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・21 繊維の長さ・150
94,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
5518717740DVS6.25A400.25三相200/220600.020/8.6 0.080/4.9液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・21 繊維の長さ・100
81,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
5518718650DVS6.4A500.4三相200/220600.035/9.8 0.240/3.0液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・21 繊維の長さ・150
94,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
5518719550DVS6.75A500.75三相200/220600.035/15.4 0.200/9.1液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・21 繊維の長さ・150
106,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5518716850DVS6.4SA5501831450DVS6.4SB50DVS6.4SA DVS型汚水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 55018314DVS型汚水用水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
68,980
税込75,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
5518717740DVS6.25A5501834840DVS6.25B40DVS6.25A DVS型汚水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 55018348DVS型汚水用水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
62,980
税込69,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
5518718650DVS6.4A5501833050DVS6.4B50DVS6.4A DVS型汚水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 55018330DVS型汚水用水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
63,980
税込70,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
5518719550DVS6.75A5501830550DVS6.75B50DVS6.75A DVS型汚水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 55018305DVS型汚水用水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
79,980
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする