曜日別特売
PL653HCS-13 E 戸当たりパッキン パネフリ工業 55018916

戸当たりパッキン

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
シャトーメープル
内容量1本注文コード55018916品番PL653HCS-13 E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

溝加工がいらない戸当たりパッキン。
ドアが当たる部分に軟質パッキンがついているので閉める音を軽減します。
ベースの裏に両面テープが付いているので仮止めもかんたん!
ベースをビス止めして後はカバーをはめるだけ!

用途
防虫対策・防音対策・すきま風対策に
材質樹脂製シャトーメープル長さ(m)2.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-06
用途: 現場賃貸リフォーム
建設業・工事業

出荷が遅すぎて作業に間に合いませんでした、返品も出来ません現場の資材をあつかっているならもう少し配慮してほしい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする