曜日別特売
MGPA100-50-HL-M9BWL ガイド付薄形シリンダ MGPA1 SMC 55018984

ガイド付薄形シリンダ MGPA1

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)100注文コード55018984品番MGPA100-50-HL-M9BWL
参考基準価格(税別)¥113,140販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)50リード線(m)(L)3ポートねじの種類(-)Rcオートスイッチ種類M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付ロックの位置(H)ヘッド側ロックマニュアル解除の形式(L)ロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする