曜日別特売
MGPA12-100Z-M9BAL ガイド付薄形シリンダ MGPA1 SMC 55019063

ガイド付薄形シリンダ MGPA1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク標準ストロークチューブ内径(Φmm)12注文コード55019063品番MGPA12-100Z-M9BAL
参考基準価格(税別)¥41,690販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)12ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)100ねじの種類(-) M5×0.8リード線(m)(L) 3軸受種類(A) 高精度ボールブッシュオートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする