曜日別特売
MGPA12-15Z-M9BVL ガイド付薄形シリンダ MGPA1 SMC 55019291

ガイド付薄形シリンダ MGPA1

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)15チューブ内径(Φmm)12注文コード55019291品番MGPA12-15Z-M9BVL
参考基準価格(税別)¥30,200販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)15ねじの種類(-) M5×0.8リード線(m)(L) 3軸受種類(A) 高精度ボールブッシュオートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする