曜日別特売
1389 やわらかBOX ヒマラヤ化学工業所 55019477

やわらかBOX

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個ダークグレー仕様表記サイズ:ワイド深型注文コード55019477品番1389
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

ソフトな質感を持ったポリエチレン素材を使った収納ボックス。
割れにくく水に強く、リビングやクローゼットの収納以外にもキッチンやサニタリーの収納用品にと使う場所を選びません。
カラーボックスの収納にももちろんおすすめの商品です。

用途
・キッチンでの食材整理に。
・洗面所でのボトル収納、パック類の整理に。
・カラーボックスの空間における収納力の拡張に。
・キャビネットの小分け、整理に。
・おもちゃや文具の整理、整頓に。
仕様表記サイズ:ワイド深型材質ポリエチレンダークグレー区分新品質量(g)約645寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.4×25.9×24.5
注意
※使用用途以外のご使用はお控えください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
全国数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする