NVT2185 スライドテーブル NB(日本ベアリング) 55019536

NVT2185 スライドテーブル NB(日本ベアリング) 55019536
NVT2185 スライドテーブル NB(日本ベアリング) 55019536
NVT2185 スライドテーブル NB(日本ベアリング) 55019536
NVT2185 スライドテーブル NB(日本ベアリング) 55019536

スライドテーブル

商品レビューを投稿する
返品不可
質量(g)1070
1070
95
140
182
225
260
295
340
370
410
450
490
303
445
590
725
860
1000
1140
1310
790
1160
1530
1900
2270
2630
200
287
377
455
550
640
730
810
890
980
643
960
1260
1580
1860
2160
2460
2780
1710
2520
3320
4130
4930
5730
3300
4850
6310
7790
9260
10900
12460
12550
18000
24010
30100
84
120
157
190
265
305
228
345
570
665
780
ストロークST(mm)120
120
18
30
40
50
60
70
80
90
100
110
45
75
105
130
155
185
95
165
200
235
265
180
220
300
材質(本体)標準(スチール製)
内容量1個注文コード55019536品番NVT2185
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥90,300販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
材質標準(スチール)材質(本体)標準(スチール製)質量(g)1070ストロークST(mm)120主要寸法B(mm)40基本動定格荷重C(N)9370
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする