曜日別特売
MGPA16-150Z-M9BW ガイド付薄形シリンダ MGPA1 SMC 55019903

ガイド付薄形シリンダ MGPA1

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク標準ストロークチューブ内径(Φmm)16注文コード55019903品番MGPA16-150Z-M9BW
参考基準価格(税別)¥44,170販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)16ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)150ねじの種類(-) M5×0.8リード線(m)(-) 0.5軸受種類(A) 高精度ボールブッシュオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする