曜日別特売
MGPA40-125-HN-M9BWVL ガイド付薄形シリンダ MGPA4 SMC 55023376

ガイド付薄形シリンダ MGPA4

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)125オートスイッチ種類M9BWV無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し注文コード55023376品番MGPA40-125-HN-M9BWVL
参考基準価格(税別)¥73,480販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)125リード線(m)(L)3ポートねじの種類(-)Rcオートスイッチ種類M9BWV無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付ロックの位置(H)ヘッド側ロックマニュアル解除の形式(N)ノンロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする