EST-135BK サブテーブル_eシリーズ/ブラック×ブラック サンワサプライ 55024228

EST-135BK サブテーブル_eシリーズ/ブラック×ブラック サンワサプライ 55024228
EST-135BK サブテーブル_eシリーズ/ブラック×ブラック サンワサプライ 55024228
EST-135BK サブテーブル_eシリーズ/ブラック×ブラック サンワサプライ 55024228

サブテーブル_eシリーズ/ブラック×ブラック

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送16日以内出荷とは
内容量1台注文コード55024228品番EST-135BK
参考基準価格(税別)¥30,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様マンセル値/フレーム:N1.0、個口数(個):1質量(kg)13.5天板寸法(mm)W1350×D420×T25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1350×420×170材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ブラック色(フレーム)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする