MGPL16-70Z-A93 ガイド付薄形シリンダ MGPL16-7 SMC 55037841

ガイド付薄形シリンダ MGPL16-7

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)70オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード55037841品番MGPL16-70Z-A93
参考基準価格(税別)¥29,370販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)70ねじの種類(-) M5×0.8リード線(m)(-) 0.5軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする