曜日別特売
CD3605DB (XPZ) 36V コードレスチップソーカッタ HiKOKI(旧:日立工機) 55039664

36V コードレスチップソーカッタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
質量(kg)2.9(蓄電池装着時、標準付属品除く)
内容量1台注文コード55039664品番CD3605DB (XPZ)
参考基準価格(税別)¥89,800販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

様々な材料をサクッと一発切断!
クラストップの切断性能&切断スピード
クラス最軽量の軽さ(質量2.9kg)で作業負担を軽減
ワンタッチ着脱可能なダストボックス装備
サイレントモード・キックバック軽減システム搭載
LEDライト装備
システムケース4を標準装備 ※本体のみ仕様除く
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品急速充電器、蓄電池、チップソー(鉄工用)、システムケース4、六角棒スパナ、電池カバー質量(kg)2.9(蓄電池装着時、標準付属品除く)電圧(V)36/18無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:4200、サイレントモード:2600ノコ刃外径(Φmm)145~150モーターブラシレスモーター板厚(mm)最大切断可能:12最大切込深さ(mm)57.5寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:276×247×177(蓄電池装着時)使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)取付穴径(Φmm)20バッテリー容量(Ah)蓄電池:2.5/5バッテリー電圧(V)36/18蓄電池形名BSL36A18X充電時間(分)約25(UC18YDL2使用時)
関連資料:(2.0MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする