曜日別特売

36V 集じん装置付きコードレスロータリハンマドリル 電池3個付き仕様

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー注文コード55039899品番DH3628DB (2XPZ)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

36V SDSプラスハンマードリルが正統進化
横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載!
穴あけ速度12%UP!
集じんシステムを700g軽量化
低振動機構を追加搭載
オートストップ機能付き通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途
コンクリートへの穴あけ
タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)
アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ
アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)
コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし
金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー質量(kg)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMAL:0~950、LOW:0~700(気温20℃満充電時)穴あけ能力(mm) 鉄工13(集じんシステム非装着時)穴あけ能力(mm) 木工32(集じんシステム非装着時)穴あけ能力(mm) コンクリート28(集じんシステム装着時は20)全長×全幅W×全高(mm)356×91×247バッテリー容量(Ah)36V-2.5 / 18V-5.0(自動切換)バッテリー電圧(V)36全負荷打撃数(min-1)NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時)充電時間(分)実用充電約19 満充電約25シャンク形状SDSプラス
関連資料:(0.53MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,610/税込1,771
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,300/税込2,530
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする