36V SDSプラスハンマードリルが正統進化
横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載!
穴あけ速度12%UP!
集じんシステムを700g軽量化
低振動機構を追加搭載
オートストップ機能付き通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ
タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)
アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ
アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)
コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし
金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMAL:0~950、LOW:0~700(気温20℃満充電時)穴あけ能力(mm) 鉄工13(集じんシステム非装着時)穴あけ能力(mm) 木工32(集じんシステム非装着時)穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28(集じんシステム非装着時)/4.3~20(集じんシステム装着時)全長×全幅W×全高(mm)356×91×247バッテリー電圧(V)36全負荷打撃数(min-1)NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時)シャンク形状SDSプラス穴あけ能力(mm)コアビット25~50(集じんシステム非装着時)穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65(集じんシステム非装着時)内容量1台