曜日別特売
OWL-CVIC4703-GYBK iPhoneSE(第2~3世代)/8/7/6s対応手帳型ケース OWLTECH(オウルテック) 55048255

 

OWL-CVIC4703-GYBK iPhoneSE(第2~3世代)/8/7/6s対応手帳型ケース OWLTECH(オウルテック) 55048255
OWL-CVIC4703-GYBK iPhoneSE(第2~3世代)/8/7/6s対応手帳型ケース OWLTECH(オウルテック) 55048255
OWL-CVIC4703-GYBK iPhoneSE(第2~3世代)/8/7/6s対応手帳型ケース OWLTECH(オウルテック) 55048255

iPhoneSE(第2~3世代)/8/7/6s対応手帳型ケース

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード55048255品番OWL-CVIC4703-GYBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

スタンド機能により、動画やゲームなどのコンテンツを横画面スタイルで楽しむ際に、画面を見やすい角度に調整して楽しむことができます。また、カードやレシートなどが収納可能な大型ポケット付きで、薄く小さな物をスマートフォンと一緒に持ち運ぶことができます。フラップ部分にはマグネットが入っているため開け閉めがしやすく、不用意にフラップが開いてしまわない構造になっています。ストラップホールが付いており、落下防止用のストラップなどを付けることができます。

対応機種iPhone SE(第2世代)/8/7/6sタイプ手帳型グレーxブラック特性スタンド機能・カードポケット付き・ストラップホール付き・マグネット付きベルト材質帆布、PU、PC、マグネット仕様ストラップホール付き本体質量(g)約76本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×19×141.5保証期間初期不良のみ交換保証RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする