TERADA(寺田電機製作所)
プラグ収納コンセント LCRシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
色
シルバーメタリック
注文コード
55048919
品番
LCR10000
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
色・付属品
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
プレート厚2mmで床との段差を極力なくし、足元にやさしい製品です。プラグを収納した状態でコード引き出せる為、使用時でも凹凸が少なく、つまづき等の安全性を考慮しております。
色
シルバーメタリック
開口寸法(mm)
床面:Φ115
高さ(mm)
必要床高:80以上
取付ピッチ(mm)
89
仕様
【アウトレットボックス】鉄製大四角深型、【塗代カバー】鉄製大四角大丸(樹脂製塗代カバーは適合いたしませんのでご注意ください)
注意
※(LCR10000・LCR10000M020)プレートのみの商品です
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意