曜日別特売
AD-SL231D-304E-DA3 デュアル エアソレノイド方向切換バルブ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 55049138

※外観図

AD-SL231D-304E-DA3 デュアル エアソレノイド方向切換バルブ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 55049138
AD-SL231D-304E-DA3 デュアル エアソレノイド方向切換バルブ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 55049138
AD-SL231D-304E-DA3 デュアル エアソレノイド方向切換バルブ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 55049138
AD-SL231D-304E-DA3 デュアル エアソレノイド方向切換バルブ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 55049138

デュアル エアソレノイド方向切換バルブ

商品レビューを投稿する
返品不可
電圧(V)AC110
口径Rc1/2(P・A)、Rc3/4(E)
Rc1/2(P・A)、Rc3/4(E)
Rc3/4(P・A)、Rc1(E)
Rc3/4(P・A)、Rc1 1/4(E)
Rc1(P・A)、Rc1 1/4(E)
内容量1個注文コード55049138品番AD-SL231D-304E-DA3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥99,900販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

小型・中型・大型・高速機械プレスまでのエアクラッチ・ブレーキ制御用としてシリーズが整っています。
排気性が大きく、応答性の速い弁構造によりバラつきの小さい停止角が得られます。
動力プレス機械構造規格第29条に適合しています。
プレス機械のセパレータエアクラッチ・ブレーキ・3次元トランスファプレス機械のエアソフトクラッチ・ブレーキまでの制御用とし多くのご採用実績をもつバルブです。
定期点検用手動操作ボタンの標準装備により、メンテナンスを容易に行うことが可能となります。

電圧(V)AC110ねじの種類Rc口径Rc1/2(P・A)、Rc3/4(E)質量(kg)2有効断面積(mm2)22(P→A)、160(A→E)使用圧力(MPa)0.2~0.7呼び(バルブ)304使用温度(℃)5~40使用流体空気応答速度0.010秒以下コネクタ(DINコネクタ)無パイロット方式内部動作頻度(回/s)3以内電流の種類交流AC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする