- ニトリルゴム手袋 極薄 粉付 モノタロウ 55049323

- ニトリルゴム手袋 極薄 粉付 モノタロウ 55049323
- ニトリルゴム手袋 極薄 粉付 モノタロウ 55049323
- ニトリルゴム手袋 極薄 粉付 モノタロウ 55049323
モノタロウ

ニトリルゴム手袋 極薄 粉付

(171件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1箱(100枚)注文コード55049323品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
着脱しやすい粉付きタイプで指先エンボス加工入り。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
食品衛生法に適合しています。(厚生省告示第370号)

用途食品加工など衛生を必要とされる作業などサイズL全長(cm)24中指長(cm)8.4手の平幅(cm)約10.5手のひらまわり(cm)21材質ニトリルゴムブルー厚さ(mm)0.08規格食品衛生法適合機能耐油粉有無粉ありエンボス加工指先エンボス入数(枚)100食品衛生法適合
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)化学物質安全性参考資料:
注意
※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら、使用を中止し医師に相談してください。
※薬品や溶剤(ガソリン、ベンジン等)には使用しないでください。膨潤、浸透、老化することがあります。
※熱いものには触れないでください。触れると火傷をすることがあります。
※爪先、刃物や尖ったもの等で傷をつけないよう注意してください。水漏れの原因になります。
※感電の恐れがありますので電気作業には使用しないでください。
※水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所をさけて常温で保管してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55049323-13149160-- ニトリルゴム手袋 薄手 粉付 モノタロウ 13149160ニトリルゴム手袋 薄手 粉付モノタロウ1箱(100枚)
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:171
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-23
用途: 機械のメンテナンス
moritonサービスサービス業

とても使いやすいですね。
割と丈夫です。色が黒は初めて購入したのですが、とても良い。
脱いだり嵌めたりするのが他の商品に比べ良く、とても満足してます。

2025-05-16
用途: 手を汚したくない時に
農・林・水産業

屋外での作業時は、手を汚したくないので、必ずニトリルゴム手袋を使用しています。ハードな作業では、軍手や背抜き手袋などで二重装備。またリピ購入したいと思います。

対象商品 : 55049314
2025-03-27
用途: 車メンテナンス

これまでオイル交換で手を汚していたけど、この手袋を着用して使ってます。着け心地も違和感なく整備できます。

対象商品 : 55049314
2024-07-01
用途: 掃除や草むしりなどいつでも
サービス業

手を汚したく無い時にとても便利。安いので気にせず使い捨て出来てたすかります。

対象商品 : 55049323
2024-02-05
用途: 多種多様作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

プライベートブランドなので使ってみましたが。強度も特に問題無かったので良かったです。

対象商品 : 55049314
2023-08-08
用途: 車のメンテナンスに
その他業種

在庫限り品だったのでもろいのかと思ったがそうでもなかった。
当然力任せに引っ張れば破れるだろうからその辺は丁寧に。
再装着もしやすいしなかなかお買い得だったと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 55049323
2023-10-19
用途: 清掃業・造園業
サービス業

長時間使用すると蒸れて汗びっしょりになりますので、綿の薄いアンダーグローブをして使っています。破れたら交換の使い捨てですが、使い心地は良いです。

対象商品 : 55049314
2023-08-03
用途: モルタル作業時
オランジュ合同会社

モルタル作業時、手が荒れるので使い捨て出来る手袋を使います。
意外と丈夫で破れてもすぐ交換出来るので便利です。
始めは粉無を使ってましたが、手が濡れると付けにくいので今は粉付を使います。
手に引っ付かず付けられるので助かります。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする