PL-EG03CL アルコール除菌ジェル +LIFE 55050879

PL-EG03CL アルコール除菌ジェル +LIFE 55050879
PL-EG03CL アルコール除菌ジェル +LIFE 55050879
PL-EG03CL アルコール除菌ジェル +LIFE 55050879
PL-EG03CL アルコール除菌ジェル +LIFE 55050879
PL-EG03CL アルコール除菌ジェル +LIFE 55050879
PL-EG03CL アルコール除菌ジェル +LIFE 55050879

アルコール除菌ジェル

(3件のレビュー)
取扱停止中
内容量1個(100mL)商品タイプハンディサイズ注文コード55050879品番PL-EG03CL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

水のいらない除菌ジェル
ドアノブや手すりにも使える、エタノール62%配合
帰宅後や食事前にサッと除菌
速乾性でベタつかない

用途
食卓や洗面所の拭き掃除に
外での食事前に
公共交通機関の利用後に
オフィスのデスク、キーボードやマウスに
寸法(mm)約40×118主成分エタノール62vol% / 精製水 / プロピレングリコールエタノール含有率(%)62商品タイプハンディサイズ効果速乾性、除菌
注意
※本製品は医薬品・医薬部外品ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55050854
2020-12-28
用途: 消毒
サービス業

手指消毒。持って歩ける小さなタイプを探していてこれを見つけた。価格も若干下がったのでしょうか?専用の入れ物を編み、バッグの外に下げるようにした。持ち運びができてもバッグの中に入れてしまっては即取り出せない。液体の硬さについては入れ物を傾けた時、適量が出るよう工夫が必要な気がする。

対象商品 : 55050879
2020-11-22
用途: 仕事での人との接触時
農・林・水産業

携帯に適した大きさで満足しています。
不満を言えば一度の出る量が慣れなければ多かったり少なかったり。容器を柔らかくするか液体出口をもう少し細くするかした方が良いかと。

対象商品 : 55050863
2020-08-29
用途: 手指の消毒
サービス業

気軽に持ち運びが出来て、いざという時に役に立つ物を探していました。この時期だからなのか、価格が!!高い!!と感じました。確かにミニサイズですね。かなりどろっと液体で飛び散らず目的の範囲を消毒できそうです。使いここちは手荒れ等することも無く良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする