曜日別特売
KGM-3 工業用消えないマーカー 中字 不易 55051106

工業用消えないマーカー 中字

(28件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1本注文コード55051106品番KGM-3
参考基準価格(税別)¥230販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

下地の色が見えにくい高隠ぺい性

用途鉄鋼材・プラスチック・ガラス・コンクリートなどに線幅(mm)2トラスコ品番818-5619質量(g)20先芯丸芯インク色インク不透明油性商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-21
用途: 金型のマーキング

金型に熱が加わると鈍い灰色になって読めなくなった。前に使用した三菱のマーカーは何度か加熱しても持った(読めた)ので、一回も持たないのは駄目だと。「消えない」の表示を無くすか、「熱が加わる環境での使用は推奨しない」と明記すべき。

1が参考にしています
2025-11-20
用途: ホワイトボードの枠線引き
製造業

今までの枠線はテープだったので、使っているうちに線がよれたり切れたりして汚くなっていましたが、これで線を書いたら、ボードの文字を消しても線が消えなくて、ストレスが減りました。

2025-08-24
用途: バイクのフレームの塗装の剥げに
卸売・小売業

修正液のようなペンです。塗ったところはあまり綺麗にはならないのでボディとかには向きません。フレームとか適当でいい所にはコスパいいです。
黒ですが時間が経つとグレーっぽくなってきます。

1が参考にしています
対象商品 : 55051063
2025-08-01
用途: 車のパーツ取り外しの際の位置確認
自動車・二輪車・自転車関連業

とにかく色がちゃんと付くので助かります、
今回は送料無料が購入の決め手になりました。

2025-04-20
用途: バイクのメンテナンス

バイクのリアタイヤのナット・クラッチアウターのナットなどに使用しました。
パーツクリーナーで綺麗に消せます。

2024-10-04
用途: 屋外点検作業時
建設業・工事業

屋外での作業にとても良いです。何度もリピートしています。

対象商品 : 55051063
2025-05-04
用途: 鉄部へのマーキングに
MA設計建設業・工事業

白いのが出てこない。
なかなか振ったけど。
もうちょっと楽に使えるのが欲しい

1が参考にしています
MonotaROからの回答

初期不良の可能性もございます。お問い合わせ窓口までド連絡いただきますようお願い申し上げます。

対象商品 : 55051063
2024-06-15
用途: クロスに線を引く
製造業

はっきり白が目立った、わかりやすいし、使いやすいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする