曜日別特売
単4用BS102 電池ばね線タイプ 両極用電池ばね アキュレイト 55051772

電池ばね線タイプ 両極用電池ばね

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(5個)線径(Φmm)0.5寸法D2(mm)3.5総巻数(巻)5注文コード55051772品番単4用BS102
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
寸法A(mm)7.5寸法B(mm)3寸法D1(mm)7.5寸法D2(mm)3.5寸法Hf(mm)7.5線径(Φmm)0.5タイプ単4用ピッチ(mm)10.5総巻数(巻)5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55051702
2019-04-14
用途: 電池ホルダー液漏れによるバネ交換

電池ホルダーの構造状、今回購入した商品左スプリング右+で接続電極上部の物と、左スプリング右+で接続電極下部の商品が必要でしたが商品レパートリにないため無理矢理曲げて作成しました、レパートリの追加をお願いします。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする