SNR-8 スナップリテーナ アキュレイト 55053872

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNR-8 スナップリテーナ アキュレイト 55053872
SNR-8 スナップリテーナ アキュレイト 55053872

スナップリテーナ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(20個)
呼び8
内容量1袋(20個)注文コード55053872品番SNR-8
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498
材質
SUS304-WPB
呼び
8
寸法L(mm)
16.3
寸法d(mm)
0.9
寸法L1(mm)
6.1
寸法A(mm)
1.1
寸法B(mm)
1.5
寸法C(mm)
4.4
寸法D1(mm)
8
寸法D2(mm)
6.8
寸法D3(mm)
6.3
寸法D4(mm)
3.2
公差d(mm)
±0.02
RoHS指令(10物質対応)
対応
公差D3(mm)
+0/-0.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする