曜日別特売
S040A シャフト  公差m6 Aタイプ アキュレイト 55055324

シャフト 公差m6 Aタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(30個)注文コード55055324品番S040A
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
用途
治具の位置決めピンなど。
長さ(mm)20材質SUS304(JIS G 4303)線径(Φmm)0.4硬さ(Hv)300以上表面粗さ(S)1以下RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする