アキュレイト
シャフト 公差m6 Aタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
長さ・内容量
など
233
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(30個)
長さ(mm)
3
注文コード
55055446
品番
S052A
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用途
治具の位置決めピンなど。
長さ(mm)
3
線径(Φmm)
0.6
材質
SUS304(JIS G 4303)
硬さ(Hv)
300以上
表面粗さ(S)
1以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード