曜日別特売
S014B シャフト 公差h7 Bタイプ アキュレイト 55057397

シャフト 公差h7 Bタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(30個)長さ(mm)5注文コード55057397品番S014B
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
用途治具の位置決めピンなど。長さ(mm)5材質SUS304(JIS G 4303)線径(Φmm)0.2硬さ(Hv)300以上表面粗さ(S)1以下RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする