MGPL25-50Z-A93L-XC6B ガイド付薄形シリンダ MGPL25-5 SMC 55057502

ガイド付薄形シリンダ MGPL25-5

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク標準ストロークオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード55057502品番MGPL25-50Z-A93L-XC6B
参考基準価格(税別)¥36,190販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)25ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)50ねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする