曜日別特売
1.0ミリ 吹付用 軽量骨材 アイサンド 石蔵商店 55057985

1.0ミリ 吹付用 軽量骨材 アイサンド 石蔵商店 55057985
1.0ミリ 吹付用 軽量骨材 アイサンド 石蔵商店 55057985

吹付用 軽量骨材 アイサンド

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(13L)仕様形状(m/m):1注文コード55057985品番1.0ミリ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ソフトタッチで美しい仕上がりの吹付塗装が可能!
軽量の為、天井等の様々な場所で使用可能。しかも運搬・在庫が容易。
吹付時の接着が良い為、はね返りがなく落ちが少ない。
ダレや落ちがなく美しい仕上がり。施工面積数が増し、経済的。
下地のクラックをカバー、ふきかえ工事に最適。
機械の消耗を防ぎ、作業能率大幅アップ。

用途
(弾性)内外装・天井・断熱・吹付軽量骨材・塗装用骨材・下地のクラックをカバー・吹替え工事
ホワイト主な用途天井等原材料発泡エチレン酢酸ビニール施工量15~20m2寸法(mm)約300×500×400配合アイサンド:1袋+リシンベース:20kg缶ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆質量(kg)約1.3仕様形状(m/m):1危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
注意
※直射日光を避け、換気のいい場所で保管してください。火気のある場所での使用は避けてください。取扱い後はよく手を洗ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55057994
2021-02-28
用途: 塗装作業
建設業・工事業

外壁の修繕に使用。
容量の小さいサイズもあると良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする