曜日別特売
S120B シャフト 公差h7 Bタイプ アキュレイト 55058456

シャフト 公差h7 Bタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(30個)注文コード55058456品番S120B
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
用途
治具の位置決めピンなど。
長さ(mm)18材質SUS304(JIS G 4303)線径(Φmm)1.8硬さ(Hv)300以上表面粗さ(S)1以下RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする