SF-25 CH スーパーフィニッシュネイル(SPパック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55063015

SF-25 CH スーパーフィニッシュネイル(SPパック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55063015
SF-25 CH スーパーフィニッシュネイル(SPパック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55063015

スーパーフィニッシュネイル(SPパック)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(800本)注文コード55063015品番SF-25 CH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

フィニッシュネイルより頭径の小さい仕上釘です。
使いやすい少量タイプです。

用途家具・木工のボード張り、家具の組み立て、各種内装仕上打ちに。長さ(mm)25トラスコ品番788-1029質量(g)17.6材質/処理鉄/電気亜鉛メッキネイルの線径(外寸)(Φmm)1.4×1.05

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55063015SF-25 CH55060425FN-25 CHSF-25 CH フィニッシュネイル(箱) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55060425フィニッシュネイル(箱)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1箱(3000本)
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ後継品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55062954
2020-06-08
用途: 作業時
製造業

まだ試し打ち程度ですが問題なく使用出来てます。安く買えて良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3457:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする