特性耐衝撃材質コーナーガード:シリコンゴム、シールドガスケット:導電性繊維・TPE、取付ビス(六角穴付):ステンレス付属品六角穴付ボルトM3 ×10×8本、六角レンチ色シルバー/ライムタイプSL表面処理パネル:塗装-裏面導通処理外形寸法D(mm)130外形寸法W(mm)116外形寸法H(mm)41材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応有効寸法(幅)(mm)88(内部)有効寸法(奥行)(mm)114(内部)有効寸法(高さ)(mm)24(内部)材質(パネル)アルミ板A1100 P表面処理(カバー)上/下:塗装-内面無処理