TAKIGEN(タキゲン)
ボール キャスター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
材質(ケース)
ステンレス(SUS304)
タキゲンコード
31457
注文コード
55071653
品番
K-1143-19S
販売価格(税込)
¥5,804
販売価格(税別)
¥
5,276
バスケットに入れる
この商品は
材質・タキゲンコード
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
250
材質(ケース)
ステンレス(SUS304)
材質(ボール)
ステンレス軸受鋼(SUS440C)
許容荷重(N)
980
タキゲンコード
31457