TAKIGEN(タキゲン)
樹脂製ボールキャスター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
許容荷重(N)
29.4
色
ホワイト
タキゲンコード
31526
注文コード
55071696
品番
K-145-16W
販売価格(税込)
¥1,467
販売価格(税別)
¥
1,334
バスケットに入れる
この商品は
許容荷重・色・タキゲンコード
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
食品、医薬品関連等の水を使用する各種搬送ラインに対応できるオール樹脂製のボールキャスターです。
用途
食品、医療品関連等の搬送ライン
タキゲンコード
31526
材質
ポリアセタール(POM)
色
ホワイト
許容荷重(N)
29.4
質量(g)
10