超重量用キャスター(固定車)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(g)7500
内容量1個注文コード55072773品番K-544K-200-UR
販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

車軸部にベアリングを使用しています。

用途
超大型機器
材質(本体)一般構造用圧延鋼材(SS400)質量(g)7500材質(車輪)ウレタン(オレンジ)寸法H(mm)257寸法t(mm)8.5許容荷重(kN)9.8寸法D(Φmm)203寸法W(mm)64表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31901
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする