曜日別特売

帯電防止キャスター(ストッパー付自在車)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個寸法D(Φmm)75許容荷重(N)1200注文コード55073157品番K-630JS-75-UR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

帯電防止車輪を使用し、静電気による粉塵の付着を防止します。
電気抵抗値は測定値で合成ゴムが1082以下、ウレタンが107~1082です。
耐摩耗性に優れ、ノンカーボン車輪を使用しているので、床の汚れを押さえます(ウレタン車)。

用途
電子部品搬送台車、医療機器
タキゲンコード31736材質(本体)圧延鋼板(SPC)材質(車輪)ウレタン(UR)、合成ゴム(R)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法D(Φmm)75寸法H(mm)100寸法(L1×W1)(mm)81×81寸法(P1×P2)(mm)63×63寸法L2(mm)28寸法W2(mm)32寸法t(mm)2.3寸法d(mm)Φ9.5旋回半径(mm)89許容荷重(N)1200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする