SLW200 SLOWER mini blower Circus ミニ扇風機 SLOWER 55073586

 

SLW200 SLOWER mini blower Circus ミニ扇風機 SLOWER 55073586
SLW200 SLOWER mini blower Circus ミニ扇風機 SLOWER 55073586
SLW200 SLOWER mini blower Circus ミニ扇風機 SLOWER 55073586
SLW200 SLOWER mini blower Circus ミニ扇風機 SLOWER 55073586
SLW200 SLOWER mini blower Circus ミニ扇風機 SLOWER 55073586
SLW200 SLOWER mini blower Circus ミニ扇風機 SLOWER 55073586
SLW200 SLOWER mini blower Circus ミニ扇風機 SLOWER 55073586
SLW200 SLOWER mini blower Circus ミニ扇風機 SLOWER 55073586
SLW200 SLOWER mini blower Circus ミニ扇風機 SLOWER 55073586
SLW200 SLOWER mini blower Circus ミニ扇風機 SLOWER 55073586
SLW200 SLOWER mini blower Circus ミニ扇風機 SLOWER 55073586

SLOWER mini blower Circus ミニ扇風機

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード55073586品番SLW200
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,189
販売価格(税別)
1,990

SLOWERのミニ扇風機。
本製品にはファン本体、バッテリーボックス、マイクロUSBケーブル(黒1m)が含まれています。
付属のバッテリーボックスは本体のハンドルと連結し固定することができます。
付属のバッテリーボックスは、単三電池3本(別売り)や単三充電池3本(別売り)を入れて、ファン本体とマイクロUSB(付属)で接続。
ON/OFFは背面のボタンを長押し(約2秒)で切替。
カバンの中で誤って電源が入るのを防ぎます。
同ボタンで3段階の風量調整が可能です。
【Handy Fan】付属のマイクロUSBと接続するバッテリーをバッグやポケットに入れれば、ファン本体はとても軽量になります。(本体のみ120g)
【LIGHT WEIGHT】
とても軽量でコンパクトなマグカップのようなデザイン。
【EMERGENCY BATTERY】
付属のバッテリーボックスに電池を入れて接続できるため、電池切れの際は電池だけ購入してお使いいただけます。
【HIGH POWER/LONG RUN】
お手持ちのモバイルバッテリーとの接続で、最強風でも長時間ご使用いただけます。
【Desk Fan】
付属のバッテリーボックスを台座にして、デスクファンとしてもご使用いただけます。
バッテリーボックスは付けたままでもハンディファンになります。(電源は背面のジャックでUSBに接続してください。)

質量(g)
FAN本体:120
バッテリーボックス:48(+単3電池3本:約69)
連続運転時間(h)
【目安】アルカリ単3電池(容量:2000mAhの場合):弱 16.0、中:8.0、強:4.0
充電式単3電池(容量1900mAhの場合):弱 15.2、中 7.6、強 3.8
モバイルバッテリー(容量10000mAhの場合):弱 80.0、中 40.0、強 20.0
セット内容FAN本体+バッテリーボックス+マイクロUSBケーブル(黒1m)※本製品にバッテリーは含まれておりません。寸法(mm)バッテリーボックス:55×28(H)×70、連結時:97×154(H)×70オリーブ消費電力(W)0.45(3.6V 弱風)~2.50(5.0V 強風)本体寸法(mm)FAN:直径97×奥行71+ハンドル部:32風量弱・中・強の3段階
注意
※お使いのバッテリー種類やメーカーにより容量は異なり、それぞれの連続運転も異なります。
お使いのバッテリーの種類や電圧は異なり、それぞれの風量も若干異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポータブル送排風機の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/657/
2023-03-16

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする