SLW184 SLOWER HANG STOCK STORAGE 95L 防水 ストレージボックス SLOWER 55073814

 

SLW184 SLOWER HANG STOCK STORAGE 95L 防水 ストレージボックス SLOWER 55073814
SLW184 SLOWER HANG STOCK STORAGE 95L 防水 ストレージボックス SLOWER 55073814

SLOWER HANG STOCK STORAGE 95L 防水 ストレージボックス

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個サンド注文コード55073814品番SLW184
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

強度のあるEVA樹脂によって形成されたHANGSTOCKシリーズは、室内収納はもちろんキャンプやレジャーなど持ち運びもしやすいハンドルが両サイドに付いています。
水や汚れにも強く、使用後は水で丸洗いができます。
折りたたんで収納が可能、強度と柔軟性もある大容量ストレージボックス。
また、本体はEVA樹脂を熱圧着して形成されておりますので、水を100%遮断。
キャンプやレジャーギアの収納はもちろん、バケツとしても活躍してくれます。
【コンパクトで持ち運びしやすい】
折りたたみもできるため、携帯に便利。
【防水仕様のため様々なシーンで】
釣り・フィッシングのバッカン、ウェーダー収納、マリンスポーツのウェットスーツやバケツ代わりに。
洗濯、掃除、お部屋の収納、車の洗浄など様々なシーンでお使いいただけます。

サンド寸法(mm)615×400(H)×420質量(kg)1.295材質(本体)EVA容量(L)95耐荷重(kg)27外寸法・幅(mm)615外寸法・高さ(mm)420外寸法・奥行(mm)400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする