アトムズ
防振パッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
厚さt(mm)
10
10
15
質量(kg)
2.8
1
1.4
2.8
0.8
1.5
2.1
4.4
1.3
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55074663
品番
10-300-1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
25mm間隔のスリットに合わせて、自由な大きさにカットが可能です。
用途
ポンプ及び機器類の防振・騒音対策に
材質
天然ゴム(NR)
質量(kg)
2.8
長さL(mm)
1000
厚さt(mm)
10
許容荷重
0.6(N/mm
2
)
幅W(mm)
300