EXW12-6-9SG コーナーガード付アルミケースIP65防水タイプ EXWシリーズ タカチ電機工業 55076123

 

EXW12-6-9SG コーナーガード付アルミケースIP65防水タイプ EXWシリーズ タカチ電機工業 55076123
EXW12-6-9SG コーナーガード付アルミケースIP65防水タイプ EXWシリーズ タカチ電機工業 55076123
EXW12-6-9SG コーナーガード付アルミケースIP65防水タイプ EXWシリーズ タカチ電機工業 55076123

コーナーガード付アルミケースIP65防水タイプ EXWシリーズ

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シルバー/グレー
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)88×116×56
88×116×56
128×116×41
174×116×41
88×116×41
128×116×56
174×116×56
128×116×71
174×116×71
88×116×71
107×151×101
147×151×101
197×151×101
107×151×46
147×151×46
197×151×46
107×151×61
147×151×61
197×151×61
107×151×81
147×151×81
197×151×81
108×69×34
58×69×34
85×69×34
108×69×44
58×69×44
85×69×44
108×69×59
58×69×59
85×69×59
99×89×39
129×89×39
69×89×39
99×89×49
129×89×49
69×89×49
99×89×64
129×89×64
69×89×64
内容量1台注文コード55076123品番EXW12-6-9SG
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

上下カバー勘合部とパネル内側をシリコン製防水ガスケットで止水することにより、IP65の防水性を実現させたアルミ押出材ケースです。
全39サイズで、上下カバー2色・フレーム3色の組合わせにより、合計6タイプの色仕様から選択可能です。

特性防水材質アルミ/PC+ABS樹脂/シリコンゴムシルバー/グレー保護等級IP65寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)88×116×56RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55076534
2024-07-11
用途: 自作電子装置の格納に
製造業

角にゴム脚が付いている仕様なので使い勝手が良い。樹脂のフタ部分の穴あけ加工が行いやすい。防水性を確保するにはネジ締めを均一に行う必要がある。サイズによってはアルミケースの内面側に不必要なリブが立っているので確認が必要。気に入って何度か購入しています。

対象商品 : 55075965
2024-01-16
用途: リモコンの箱

防水のため水作業部分に安心です。
組み立てもビス止めで確実

対象商品 : 55077164
2020-12-22
用途: 自動車用の制御ユニット製作
製造業

ワンオフのデイライト製作案件で使用しました。
バンパー裏に設置するため、小型で防水仕様の本製品を調達。
基板組み込み、配線時の作業性がとにかく良く、それなのに
防水性能も十二分です。次回以降も必ず採用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする