W340-GR-L 裾ゴム 迷彩ヤッケ上下組 ケイワーク 55076989

W340-GR-L 裾ゴム 迷彩ヤッケ上下組 ケイワーク 55076989
W340-GR-L 裾ゴム 迷彩ヤッケ上下組 ケイワーク 55076989
W340-GR-L 裾ゴム 迷彩ヤッケ上下組 ケイワーク 55076989

裾ゴム 迷彩ヤッケ上下組

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
迷彩グリーン
内容量1組注文コード55076989品番W340-GR-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

撥水コーティング加工を施した迷彩柄の上下組ヤッケです。
裾ゴム入りで裾のバタツキを防ぎます。

材質ポリエステル100%(撥水コーティング加工,裏アクリルコーティング加工)迷彩グリーンサイズL胸囲(cm)88~96身長(cm)165~175
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55076989
2025-09-30
用途: 冬の現場作業
平田塗装建設業・工事業

いつも愛用してます、ズボンに裾ゴムが入っているのが良いですね。

2024-05-28
用途: 現場作業時
建設業・工事業

首元のファスナーの開きが小さく被りにくい。眼鏡をかけてたらファスナー全開でも入らない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする