曜日別特売
MGPL50-125Z-M9BM ガイド付薄形シリンダ MGPL50-1 SMC 55079044

ガイド付薄形シリンダ MGPL50-1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク標準ストロークオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード55079044品番MGPL50-125Z-M9BM
参考基準価格(税別)¥71,230販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)50ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)125ねじの種類(-) Rcリード線(m)(M) 1軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする