曜日別特売
HFS-145-2 風雅 ステン鋸鎌 ホウネンミヤワキ 55079265

風雅 ステン鋸鎌

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1丁刃のサイズ(mm)120注文コード55079265品番HFS-145-2
参考基準価格(税別)¥1,560販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

【材質:ステンレス1K-6を使用!「風雅」シリーズ!】
ステンレス1K-6は医療用メスに使用されているステンレス材です。
軽い切れ味で作業効率もアップ致します!

用途稲刈り・草刈り用材質ステンレス(1K-6)サイズ柄長さ(mm)210刃のサイズ(mm)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする