- ひざパッド ソフト モノタロウ 55079466

※着用例

- ひざパッド ソフト モノタロウ 55079466
- ひざパッド ソフト モノタロウ 55079466
- ひざパッド ソフト モノタロウ 55079466
- ひざパッド ソフト モノタロウ 55079466
モノタロウ

ひざパッド ソフト

(60件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード55079466品番-
販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ひざ部分に当て材を使用し、耐久性を高めています。
上下面ファスナー仕様なのでサイズ調整も容易に行えます。
全体に厚めの発泡材を使用しているので、よりひざへの負担を和らげてくれます。
柔らかい素材を使用し、屈伸しやすいようにしています。

用途膝を地面に付けての作業に最適種別ひざパッド材質PVC、ポリエステル厚さ(mm)約16質量(g)約82/個寸法(幅W×高さH)(mm)190×240/個
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※ひざ以外の部位での使用はしないでください。
※熱をもった場所、高温の場所での使用はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:60
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-24
用途: 床材の仕事に

パットはソフトで良かったです。
床の貼り付け等や低い箇所での作業には必須です。
2箇所のヒモで固定してるのでズレにくく作業しやすい。

対象商品 : 55079466
2025-10-18
用途: 農作業時
南森町佐野法律特許事務所サービス業

膝への衝撃が少なくなり良いです。
マジックテープの長さが上下で違うのはアイデアですね。このおかげで止めやすい。
但し、長い間使っていると、マジックテープの危機が悪くなるので、1年くらいしか使えません

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-12-04
用途: 転倒事故防止
サービス業

足が不自由なので転倒時に膝を守るために購入しました、サイズ・厚み共に十分にあります。

2025-09-21
用途: 板金塗装の作業で使用
自動車・二輪車・自転車関連業

膝をつかないと作業しずらい時に、着けてます。
クッション性は良いので膝を突いても痛くないです。
作業着の上からバンドで絞めてるところは、夏場は蒸れるので着けっぱなしは辛いです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-06-24
用途: 草むしり
いしづか接骨院医療・福祉・介護関連業

腰痛があるので、膝を地面について作業するのに、助かっています。

2025-06-19
用途: 機械の保全や製缶溶接等
株式会社原鉄工所製造業

しっかりと締め付けていても、歩くたびにずれてくるので、いまいちです。

2025-06-12
用途: 屋内清掃でしゃがんだりすることが多い時に

長時間使っていると、ゴムバンドが膝のうらに食い込んで痛いことがあります。他は値段相応で普通です。

2025-03-11
用途: 自動車整備中
サービス業

ひざが汚れず痛くない、それだけでありがたい、動きやすくリピートしました、

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
「面ファスナー」とはどのような仕様でしょうか。
回答:
マジックテープになります。
膝に巻きつけた後、マジックテープで固定頂く仕様になります。
2023-10-26
質問:
サイズ違いはあるでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
1が参考にしています
2023-10-26
質問:
ハードタイプのものはあるでしょうか。
回答:
下記商品になります。

モノタロウ ひざパッド ハード
注文コード 61525285 品番 -
内容量 1袋(2個)
https://www.monotaro.com/p/6152/5285/
2023-10-26

ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする