※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台注文コード55080744品番FY-24CT8V
参考基準価格(税別)¥35,900販売価格(税込)¥18,678販売価格(税別)
常時換気中に室温が設定温度(0~40℃)以上になると「強」運転で熱気を排出し、設定温度のマイナス2℃以下になると常時換気モードに戻ります。
階段ホールなどから家全体の24時間換気に適しています。
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
温度センサーで自動運転。設定温度になると強運転開始、設定温度の約マイナス3℃で弱運転
常時換気機能付
風圧式高気密シャッター
電源接続部-本体外部