※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台埋め込み寸法(mm)240角消費電力(W)(50/60Hz)急速:13.5、強(常):5.3、弱(常):2.6注文コード55080805品番FY-24JDG8
参考基準価格(税別)¥37,800販売価格(税込)¥17,578販売価格(税別)
DCモーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
風量一定制御機能付
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
モーター部はお買い上げ日より5年間無償保証
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子