FY-17J8/83 天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-17J8) Panasonic(パナソニック) 55081015

天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-17J8)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗ホワイト注文コード55081015品番FY-17J8/83
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)
8,098

樹脂製の低騒音形本体とルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部

セット内容本体FY-17J8+ルーバーFY-17L83材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製質量(kg)1.0(本体のみ)ホワイトタイプ格子適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)7.6/9.3適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)23/23有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)80.5/80.5、(直管相当長30m)76/76換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/95
注意
※浴室など湿気の多い場所では水滴が落下する場合がありますが、換気扇の故障ではありません。取り付けに際しては不快にならない場所をお選びください。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする